デニムシューズバッグ

デニムシューズバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムシューズバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムシューズバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

マチ付きで出し入れラクラク!定番サイズのデニムシューズバッグ
上靴や体育館シューズの持ち運びに便利なデニム素材のシューズバッグです。マチがあるため、靴の収納がしやすく型崩れしにくい設計です。定番サイズなので幅広い年代で使いやすく、シンプルなデザインで長く愛用できます。丈夫な作りで毎日の通学におすすめです。

セット内容本体のみ材質【表地】ポリエステル(70%)、綿(30%)【裏地】綿(100%)寸法(mm)【本体】250×300×マチ45【持ち手】25×340内容量1個
注意
※洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをしてください。汗や雨等で湿った状態、または摩擦によって、他の物に色移りする場合がございますのでご注意ください。色落ちする場合がございますので、他の物(特に白、淡色)とのお洗濯はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6245546550636
2,240
1,546
1,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする