京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち

京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド 京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち ノーブランド

京都の名店「祇園さゝ木」で修業した店主 堀田 功雄氏が監修したおせち。二段で100品目を詰合せた豪快なおせちです。【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,カニ,くるみ,あわび,いか,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,やまいも,りんご,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29~30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62455691 B41-1
19,800
18,980
20,498 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする