東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス

東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド 東京青山「KIHACHI」監修 KIHACHI FOOD HALL オードブル&パフェアイス ノーブランド

青山に本店を構える「KIHACHI」のシェフが監修したオードブルとキハチトライフルロール(Rをまるで囲う←備考欄を確認してください。)をイメージした、フルーツとカスタードソースを合わせたパフェアイスのセット。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,くるみ,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま,アーモンド,キウイフルーツ,バナナ 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29~30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62455885 W41-2B
9,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする