ボイルたらばかに(半むき身)

ボイルたらばかに(半むき身) ノーブランド ボイルたらばかに(半むき身) ノーブランド ボイルたらばかに(半むき身) ノーブランド

食べ易く殻の一部(上部)を取り除き、ボイルしてありますので、解凍してお召し上がりください。

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギーカニ 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29~30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62455980 Y1-2B
10,500
9,998
10,798 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする