山田水産 山田のうな重

山田水産 山田のうな重 ノーブランド 山田水産 山田のうな重 ノーブランド 山田水産 山田のうな重 ノーブランド

炭火焼きによる香ばしさとふっくらとした食感が特長です。電子レンジで温めるだけで簡単においしくお召し上がりいただけます。

種別おせち 区分冷凍 包装形態簡易包装 賞味期限35 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29~30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62456007 B4-15
5,500
5,498
5,938 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする