ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点

ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS ラタン調 ガーデンソファ チェア テーブル 4点 SIS

まるでリゾートのような心地よい空間がつくれる。
抜け感のあるラタン調で仕上がったソファ&ミニテーブルセット。
柔らかな座面クッション付きで座り心地も抜群。
1人掛けソファが2台、2人掛けソファが1台でゆったりとした時間を過ごすことができます。
組み立てはネジがない「はめ込み式」となっています。

材質ポリエチレン(構造部材)、ポリエステル(クッションカバー)、フォーム(クッション材) 質量(kg)1人用ソファ:8.6、2人用ソファ:13.5、テーブル:2.5 耐荷重(kg)ソファ耐荷重(1人あたり):80、テーブル耐荷重:50 テーブル寸法幅×奥行×高さ(cm):72×52×38 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1人用ソファ:68×62.5×76、2人用ソファ:122×62.5×76 座面高(cm)40.5 内容量1セット
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62541800 SS-202
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする