NSK(ナカニシ)
ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)
耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。
シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
用途
一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。
軸径(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62553517
31111
407-2497
球
31
40000
1.6
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553526
31112
407-1827
球
32
40000
2.3
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553535
31113
407-5208
球
32
35000
3.2
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553551
31114
407-4526
球
33
20000
4
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553560
31115
407-5142
球
34
20000
5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553569
31116
407-0994
球
31
20000
6
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553578
31117
407-0954
球
37
20000
8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553587
31141
407-5205
テーパー
36
35000
3.2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553596
31142
407-0430
テーパー
37
20000
4.2
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553605
31143
407-2470
テーパー
40
20000
6.2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553621
31151
407-4454
テーパー
34
20000
6
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553630
31152
407-0956
テーパー
36
20000
8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553639
31161
407-1762
平
31
20000
6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553648
31162
407-1049
平
31
20000
8
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553657
31171
407-4532
平
32
20000
8
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553666
31172
407-5214
平
33
15000
12
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553675
31181
407-2441
ソロバン
32
20000
8
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553691
31182
407-2450
ソロバン
33
15000
12
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください