NSK(ナカニシ)
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)
独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。
やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途
一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。
軸径(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62553359
25141
407-3162
球
40
45000
3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553368
25142
407-3115
球
35
30000
6
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553377
25143
407-0964
円筒
40
45000
13
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553386
25144
407-5877
円筒
43
30000
13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553395
25145
407-3163
砲弾
40
45000
7
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553411
25146
407-3810
砲弾
43
30000
13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553420
25147
407-4544
テーパー
40
45000
11
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553429
25148
407-1838
テーパー
47
30000
13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください