NSK(ナカニシ)
ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)
面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。
加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
用途
一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。
軸径(Φmm)
6
形状
ひょうたん
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃径(Φmm)
12.7
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62553061
24911
407-1774
70
25
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553070
24912
407-5121
70
25
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553079
24913
407-4497
73
28
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553088
24914
407-1006
76
31
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553097
24915
407-2507
79
35
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553106
24916
407-5147
79
35
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553115
24917
407-2416
79
35
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください