曜日別特売

チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)

チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。
刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。
硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。

用途
航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。
ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。
軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255328025111407-04632.5
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255328925112407-10106
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255329825113407-3791楕円6
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255330725114407-3181砲弾14
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255331625115407-1048円筒12
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255332525116407-0973テーパー15
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255334125117407-2449円筒先丸14
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255335025118407-1835テーパー先丸14
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする