曜日別特売

ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) - NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) - NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) - NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) - NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) - NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) - NSK(ナカニシ)

風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3内容量1枚
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255877649961407-045860#600040135×110
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255878549962407-455380#600040135×110
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255880149963407-4541120#600040135×110
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255881049965407-316460#300050135×170
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255881949966407-451480#300050135×170
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255882849967407-3138120#300050135×170
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする