49962 ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ) 62558785

メイン画像

ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度80#
外径(Φmm)40
内容量1枚注文コード62558785品番49962
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途
内面や端面、穴外周面のバリ取りに。
トラスコ品番
407-4553
粒度
80#
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
40
シートサイズ(mm)
135×110
穴径(Φmm)
3
加工可能穴径(Φmm)
30~40
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする