NSK(ナカニシ)
超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)
精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。
軸径(Φmm)
2.34
形状
テーパー先丸型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬/ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62548511
23552
829-3049
50
12
6
¥4,300
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62548520
23572
829-3051
52
13
7
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください