NSK(ナカニシ)
精密スチールカッター (軸径2.34mm)
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
軸径(Φmm)
2.34
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62548529
33122
829-3285
円筒
45
60000
4.3
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62548538
33123
829-3286
円筒
45
60000
5
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62548547
33125
829-3287
円筒
45
40000
6
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62548556
33151
829-3288
テーパー
45
100000
1.2
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62548565
33371
829-3317
円筒先丸
48
20000
9
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください