ミツヤ
メタルマグネットフック6kg
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様
6kg
材質
(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石
耐荷重(kg)
(壁面吊)約6、(天井吊)約8
フック
上下可動・360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
30×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565968
MMH-6
¥
980
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください