SUNOCO MARVIC FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。
純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。
サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。
容量(L)20
基油FULL SYN
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
SAECVT F
危険物の性状非水溶性
内容量1個(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |