精密ダイヤル式可変インダクタ

精密ダイヤル式可変インダクタ - はくでん

音響周波数帯域の交流回路での測定、インピーダンス調整、発振器やフィルタ回路などに活用できます。

寸法(mm)460×150×180使用温度範囲(℃)20±10精度(%)0.5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567149HDBL-40
185,800
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする