曜日別特売

連結可能バナナプラグ

連結可能バナナプラグ - はくでん連結可能バナナプラグ - はくでん連結可能バナナプラグ - はくでん連結可能バナナプラグ - はくでん

プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。

材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC定格AC30 DC60V/15A長さ(cm)リード:100断面積(mm2)リード線:0.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566939HD401W-R1
990
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
62566948HD401W-K1
990
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする