曜日別特売

連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ

連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ - はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ - はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ - はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ - はくでん

金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。
保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。
背部から連結可能なバナナプラグです。

材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅直径(Φmm)端子:4定格12A/600V断面積(mm2)リード線:0.75内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566851HD402A-0.25-RK1リード:25赤黒1本ずつ
2,460
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566860HD402A-0.25-RK2リード:25赤黒2本ずつ
3,920
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566869HD402A-0.5-RK1リード:50赤黒1本ずつ
2,570
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566878HD402A-0.5-RK2リード:50赤黒2本ずつ
4,120
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566887HD402A-1.0-RK1リード:100赤黒1本ずつ
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566896HD402A-1.0-RK2リード:100赤黒2本ずつ
4,320
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする