充電式タンピングランマー

充電式タンピングランマー - 三笠産業[工具]

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
より安全な2アクションレバーを採用
防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護
モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備
移動用ロール・グリップを標準装備

その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は付属しておりません、別途ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567210MTX-i60
485,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする