曜日別特売

充電式プレートコンパクター

充電式プレートコンパクター - 三笠産業[工具]

バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
新型自振モーターを搭載
新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用
防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求
回動式移動車を標準装備

その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は付属しておりません、別途ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567228MVC-i60
377,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする