LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224B-O25
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
電圧(V)DC12/24
スイッチ形状フラットタイプ(平面)
発光色青色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ25
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。