曜日別特売

防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65

防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 - マリンテック防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 - マリンテック防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 - マリンテック防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 - マリンテック

防水型登場!
平型ヒューズ付きのヒューズボックス
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵

付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-6W寸法(mm)85×51×112電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで防塵防水性能IP65内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568470FB-6W
3,338
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする