三笠産業[工具]
充電式プレートコンパクター
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
新型自振モーターを搭載
新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用
防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求
回動式移動車を標準装備
その他
【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%
寸法(mm)
【転圧盤】585×350
質量(kg)
【機械】76(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機体】1055×350×1010
定格出力(kW)
1.2/1.6PS
最大速度(m/min)
25
遠心力(kN[kgf])
11/1122
原動機
自振モーター
内容量
1台
注意
※充電器は付属しておりません、別途ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62567219
MVC-i60
¥
632,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません