オリジナル 水中ポンプ DC24V 120L 極性あり
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!
メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
海水で使用可
ステンレス部品採用・アダプター付
内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可
型式M24-120
寸法(mm)高さ286×幅160
質量(kg)2.8
出力(W)190
使用温度範囲(℃)約5~40
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
吐出量毎分120リットル(120L/min)(1,900G/H)
耐用時間(時間)500(目安)
極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
口径(mm)25/32
電源ケーブル5m
内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。※水の上がりが悪い場合は、電源ケーブル極性(プラス/マイナス)を入れ替えてください。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。