オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり

オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック

小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!
メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
海水で使用可
ステンレス部品採用・アダプター付
内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可

型式M12-110 寸法(mm)高さ286×幅160 質量(kg)2.3 出力(W)160 使用温度範囲(℃)約5~40 電流(A)13 電圧(V)12 全揚程(m)7 吐出量毎分110リットル(110L/min)(1,700G/H) 電源コード(m)5 耐用時間(時間)500(目安) 極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス 口径(mm)25/32 内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※水の上がりが悪い場合は、電源ケーブル極性(プラス/マイナス)を入れ替えてください。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62567910 M12-110
16,800
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする