ポータブルキャッシュケース ライトグリーン

ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器ポータブルキャッシュケース ライトグリーン - カール事務器

持ち歩く簡易レジ『そとレジ』
屋外<そと>で会計<レジ>しよう。
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、便利な機能が充実しています。
安心してお使いいただける日本製商品です。
10枚区切りコイントレー
プラスチック素材にすることで軽量になりました。
ハンドル付きなので持ち運びがスムーズ。
フタ裏には硬貨の飛散を軽減するクッション付き
6金種各50枚、下段には紙幣が約300枚のたっぷり収納
トレーは取り外し可能。単体でもお使いいただけます。
トレーは5度の傾斜がついているので単体でも使いやすい。

ライトグリーン本体質量(g)370収納枚数【紙幣】約300枚(トレー下収納)【硬貨】1円・5円・10円・50円・100円・500円 各50枚寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】201×150×73【トレー下収納有効スペース】176×82×30内容量1個
関連資料:(14.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584780CX-003-U
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする