インダストリーコーワ
容器付きローラースペア(内キャップ付き)
容器付きローラーのスペアになります。(内キャップ付き)
用途
タッチアップ補修用
材質
【ローラー保持部・内キャップ】PP【容器付ローラー】ポリエステル
材質(キャップ)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62588535
14168
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください