インダストリーコーワ
容器付きローラースペア(内キャップ付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62588535
品番
14168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容器付きローラーのスペアになります。(内キャップ付き)
用途
タッチアップ補修用
材質
【ローラー保持部・内キャップ】PP【容器付ローラー】ポリエステル
材質(キャップ)
PP