曜日別特売

シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み

シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み - GSユアサシールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み - GSユアサシールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み - GSユアサ

ジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質!
アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ
・ターミナル構造(一体型サイドブッシング方式)と極板高型化で高容量を実現
・大型二輪の高出力にも耐えうるターミナル構造
安心のメンテナンスフリー
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
優れたエンジン始動性能
高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。
漏液を抑えた構造
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
タフネス
放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

仕様10時間率容量:20Ah質量(kg)約7.1高さH×幅W×長さL(mm)バッテリー:156×88×177互換品番バッテリー:GYZ20L内容量1個
注意
※【製品保証】
※12ヶ月または走行距離2万kmまでの製品補償付
※【商品タイプ】
※液入り充電済みの商品です。初充電を行った状態で 出荷しております。

※【注意事項】
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。
※ (ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※バッテリーを取り扱う前に、取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※傾斜搭載でのバッテリー取付は不可となります。
※液入り充電済みバッテリーで、初充電を行った状態で出荷しております。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591195GYZ20HL
オープン
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする