内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品)

内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) - セメダイン

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。
石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。
低臭のため、内装に適します。
混練不要で作業が容易な一液タイプです。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。

使用可能材質
【仕上げ材】
・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)
【下地材】
・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)
・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)
・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)
※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。
※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合
【適用できない箇所】
・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
用途内・外装の壁石材張りに。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)粘度(Pa・s)550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※直射日光を避け5~35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
※飲み込んだ場合、口をすすいでください。気分が悪い場合は医師に連絡してください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。(ポリエチレン、ポリプロピレン等には接着しません)
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準使用量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647579RE-4051箱(500mL×20本)【ダンゴ張り】張り代10mm:3~4kg/m2、【ビート塗布】Φ10mm:1.6本/m2(500mL規格)
10kg
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62647588RE-4051本(500mL)【ダンゴ張り】張り代10mm:3~4kg/m2、【ビート塗布】Φ10mm:1.6本/m2(500mL規格)
500g
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
62647570RE-5781箱(2kg×9本)【ダンゴ張り】張り代10mm:3~4kg/m2
18kg
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする