アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HUAWEI MateBook D 14 14 1920x1080
視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です片面は光沢タイプもう片面は反射防止(ノングレア)タイプ使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないとノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種ではマグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており正常にご使用いただけない場合がありますその場合はマグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります必ずご確認の上ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によってはフィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様ですフレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。
付属品マグネット×4枚
適合機種HUAWEI MateBook D 14 2022年版
サイズ14(1920×1080)
透過率(%)70 ±5
表面硬度3~4H
アズワン品番66-0042-27
紫外線カット0.99
ブルーライトカット率約48%
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |