曜日別特売

20000mAhモバイルバッテリー PD60W

20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)20000mAhモバイルバッテリー PD60W - OWLTECH(オウルテック)
定格出力
USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)
USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)
仕様使用回数:約1000回ブラック質量(g)約 360充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729865OEC-LPB20017-BK
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする