スマートのぼり お持ち帰り
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質ポンジ
文字内容お持ち帰り
縦(mm)1800
横(mm)450
内容量1枚
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |