曜日別特売

薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器

薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大45W出力のUSB Type-Cポート
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証

寸法(mm)約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く)ホワイト質量(g)(本体):約 80対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.3A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W内容量1個
注意
※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729811OEC-APD45C2G-WH
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする