とろける窯焼きスイートポテト
九州産薩摩芋をくちどけなめらかに練り上げてスイートポテトに仕上げました。ベースにはとろけるカスタードの2層構造。あたためてとろとろ、ひやしてなめらか、2つの食べ方をお楽しみいただける、デザートタイプのスイートポテトです。
種別スイーツ
区分冷凍
内容8個
包装形態簡易包装
賞味期限30
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |