7種のフルーツが詰まった「デザートパウンドケーキ」6個

7種のフルーツが詰まった「デザートパウンドケーキ」6個 望月シェフ×ホシフルーツ 7種のフルーツが詰まった「デザートパウンドケーキ」6個 望月シェフ×ホシフルーツ 7種のフルーツが詰まった「デザートパウンドケーキ」6個 望月シェフ×ホシフルーツ 7種のフルーツが詰まった「デザートパウンドケーキ」6個 望月シェフ×ホシフルーツ

帝国ホテル東京にて長年スイーツ業界を切り開いてきた現代の名工・望月シェフとホシフルーツのコラボで作り上げた特別なお菓子。
7種類のフルーツを洋酒に漬け込み、紅茶の生地でくるんだ、フルーツが詰まったパウンドケーキ。ひとくち食べ進めていくごとに、7種のフルーツそれぞれの味わいを楽しめる、ホテルシェフならではのデザートに仕上げました。
大切な人への手土産に、フルーツのデザイン模様を描いた箱に詰めてお届けします。

種別スイーツ 区分常温 内容6個 包装形態完全包装 賞味期限90 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733286 MOA-02A
3,098
3,346 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 800 / 税込 880
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする