煌めき果実のカップケーキ 6個
艶っと光るシロップ漬けの果実や、セミドライの果実がジュエリーのようなカップケーキです。空気をたっぷり含ませて焼きあげた、果実入りのなめらかな生地に煌めく果実たちをトッピングして、果実を味わうカップケーキに仕上げました。
種別スイーツ
区分常温
内容パインココナッツ ・マロン×各1個、オレンジ・ミックスフルーツ×各2個
包装形態完全包装
賞味期限30
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 1 | お送りできません |