北海道ラスク3種詰合せ42枚

北海道ラスク3種詰合せ42枚 フルールブラン 北海道ラスク3種詰合せ42枚 フルールブラン 北海道ラスク3種詰合せ42枚 フルールブラン 北海道ラスク3種詰合せ42枚 フルールブラン

北海道産小麦を使ったラスク専用のパンを焼き上げたサクサク食感のラスクです。北海道産バターの豊かな香りとやわらかな甘さの砂糖の懐かしい味のプレーン、パンに練り込んだチョコの豊かな香りとほのかな甘さのショコラ、ほろ苦い甘さのキャラメルの3つ味をお楽しみください。

種別スイーツ 区分常温 内容プレーン・ショコラ・キャラメル 2枚入×各7袋 包装形態簡易包装 賞味期限60 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733311 SSA-01A
3,498
3,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 800 / 税込 880
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする