7種の手包みもちっとクレープ 10個

7種の手包みもちっとクレープ 10個 和田又 7種の手包みもちっとクレープ 10個 和田又 7種の手包みもちっとクレープ 10個 和田又 7種の手包みもちっとクレープ 10個 和田又

生地は和菓子屋ならではの大福のようなもちっとした食感を再現しております。その風味豊かなクレープ生地に、甘さ控えめのホイップクリームを包みました。7種類のクレープとバラエティ感のあるセット。

種別スイーツ 区分冷凍 内容カスタード&ホイップ・抹茶ホイップ&粒あん・ストロベリー&粒あん×各2個、チョコホイップ&チョコチップ・ストロベリー&ホイップ・ティラミス・白いちごクレープ×各1個 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733320 WMA-01A
3,298
3,562 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする