ワッフルバラエティセット8個

ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ

彩りも鮮やかなふんわりワッフル。ふんわり仕上げた香ばしいワッフル生地に、フルーツのジャムやクリームをサンド。味わいも彩りも鮮やかなワッフルを詰合わせました。

種別スイーツ 区分冷凍 内容生クリーム&いちご・生クリーム&はっさく・生クリーム&カラメルカスタード・コーヒークリーム&シナモンアップル・抹茶クリーム&小豆あん・生クリーム&ショコラ・生クリーム&バナナ・生クリーム&トロピカルフルーツ×各1個 計8個 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733329 BPA-01A
3,398
3,670 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする