横浜馬車道スイーツセレクション 15個
丁寧に折り重ねて焼き上げたミルフイユはパイのサクッとした食感と、とろけるクリームが織りなす贅沢なひととき。スフレは「ふくれる」の意味を持つフランス銘菓。その名の通り柔らかな食感が堪能できます。幸せを受け止め満たしてくれる縁起物として伝承されている馬蹄(ばてい)。そのU字型の馬蹄形をモチーフに作られた幸せを繋ぐ馬蹄パイの詰合せです。
種別スイーツ
区分常温
内容馬蹄パイ(キャラメル・シュガーバター)・ミルフイユ(フランボワーズ)×各3個、ミルフイユ(キャラメルラテ)・スフレ(芳醇フロマージュ・濃厚ショコラ)×各2個
包装形態完全包装
賞味期限90
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 1 | お送りできません |