とろ~りクリーム大福 12個
加熱方法にこだわり、香り高く仕上げたコーヒー餡を使ったカフェオレ大福、福岡の八女茶をもち生地、クリームに使用した抹茶クリーム大福、オランダのデザーン社の香り高いココアを使用したショコラクリーム大福をセットしました。ホイップクリームはあえて柔らかく仕上げており、口の中でとろけます。
種別スイーツ
区分冷凍
内容カフェオレ大福×4個、抹茶クリーム大福×4個、ショコラクリーム大福×4個
包装形態簡易包装
賞味期限90
アレルギー卵,乳
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |