レディーボーデンカップ17個セット
レディーボーデンの味わいを自分が食べたい時に個食で気軽に楽しめるミニカップ。食べやすいアイスの柔らかさと厳選された素材を使った濃厚な味わいで、老若男女問わず幸せなひと時のそばに寄り添えるプレミアムアイスクリームのセットになります。
種別スイーツ
区分冷凍
内容レディーボーデンミニカップバニラ120ml×2個、レディーボーデンミニカップチョコレートチップ120ml×1個、レディーボーデンミニカップコーヒー120ml×1個、レディーボーデンミニカップクッキー&クリーム120ml×1個、レディーボーデンマルチカップセレクション75ml×3種×2個×2
包装形態簡易包装
賞味期限0
アレルギー乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |