ひとくちアイスセット【33粒】
アイスをチョコレートで丁寧にコーティングしたチョコアイスボール。練乳と生クリームを使ったアイスが詰まった苺アイスや生チョコアイスなど、お口の中で奏でるハーモニーをお楽しみください。
種別スイーツ
区分冷凍
内容苺アイス×7粒、生チョコアイス(8粒入)×1箱、チョコアイスボール(バニラ・コーヒー・抹茶 各6粒)計33粒
包装形態包装不可
賞味期限540
アレルギー乳
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |