ふんわりベルギーワッフル 12個

ふんわりベルギーワッフル 12個 ノーブランド ふんわりベルギーワッフル 12個 ノーブランド ふんわりベルギーワッフル 12個 ノーブランド

本場ベルギーの製法を参考にしながらも、日本人の好みに合わせた独自のアレンジを加えています。「しっとり」「やわらかい」食感に特にこだわり、老若男女問わず幅広く親しまれるワッフルに仕上げました。アイスや生クリームを添えてアレンジを加えることで、よりおいしくお召し上がりいただけます。

種別スイーツ 区分常温 内容ベルギーワッフル(プレーン・ココア・キャラメル)×各4個 包装形態完全包装 賞味期限60 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733417 BDA-01A
2,998
3,238 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 800 / 税込 880
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする