バター香る焼きシューラスク 10枚入り
ラスク用に焼き上げたシュー生地に特製シュガーバタークリームをたっぷり塗って焼き上げたサクサクラスクです。
種別スイーツ
区分常温
内容シューラスク×10枚
包装形態完全包装
賞味期限120
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 1 | お送りできません |