紫芋のモンブラン10個
口どけの良い生地に、ホイップクリームと独自ブレンドの九州産紫芋餡をたっぷり絞った贅沢な逸品です。見た目も味わいも華やかに、ひと口ごとに広がる秋のごちそうをお楽しみください。
種別スイーツ
区分冷凍
内容10個
包装形態簡易包装
賞味期限90
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |