まるでアイスなくりーむパン 6個

まるでアイスなくりーむパン 6個 八天堂 まるでアイスなくりーむパン 6個 八天堂 まるでアイスなくりーむパン 6個 八天堂 まるでアイスなくりーむパン 6個 八天堂 まるでアイスなくりーむパン 6個 八天堂

まるでアイスのような新感覚のくりーむパンは、特製のクリームで凍ったまますぐにお召し上がりいただけます。カスタード、チョコレート、あまおう苺、ミルクの4種類の味が楽しめます。

種別スイーツ 区分冷凍 内容カスタード・ミルク×各1個、チョコレート・あまおう苺×各2個 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733469 HTQ-01A
3,598
3,886 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする