出汁茶漬け御膳 4種セット

出汁茶漬け御膳 4種セット ノーブランド 出汁茶漬け御膳 4種セット ノーブランド 出汁茶漬け御膳 4種セット ノーブランド

「専門店や料亭で味わうお茶漬けをご家庭で」というコンセプトで作られたこの商品は、ファーストフードのように手軽で気軽に食べられるよう工夫された本格だし茶漬け。お湯とご飯さえあれば簡単にご自宅や野外で本格的なお茶漬けが味わえます。

種別惣菜・加工品 区分常温 内容金目鯛(金目鯛切身1切、だしつゆ10g、具材2g)・鮭(サケ切身1切、だしつゆ10g、具材2g)・厚切り牛タン(牛タン20g、だしつゆ10g、具材2g)・鰻(うなぎ15g、だしつゆ10g、具材2g)×各1袋 包装形態完全包装 賞味期限180 アレルギー乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733530 ADT-04
3,500
3,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 800 / 税込 880
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする